Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.037.0037 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3/8, 100PK | AE6ZRA 5WB52

APPROVED VENDOR U07840.037.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6ZRA Malli: U07840.037.0037Cross Ref: 5WB52 / 159Z83

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.194 - 0.212 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3065
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 3/8, 100PK
€20.33 /pakkaus