DURHAM MANUFACTURING GTEPT244810/12PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-5/16 x 51-9/16 x 35-1/8 tuumaa | CF6KMJ

DURHAM MANUFACTURING GTEPT244810/12PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-5/16 x 51-9/16 x 35-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KMJ Malli: GTEPT244810/12PN-83T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiden pyörän puutarha-auto
koollaKyllä
VäriVihreä
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35.125 "
Pituus51.56 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2378
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2436-2-10SPN-83T 2-pyöräinen puutarha-auto, 24 hyllyä, koko 1-4/38 x 3-8/38 x 1-4/6 tuumaa | CFXNUMXKME GT5WT-2436-2-10SPN-83T38.25 "38.375 "1000 lbs.24.25 "€691.99
DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2448-2-10PN-83T 2-pyöräinen puutarha-auto, 24 hyllyä, koko 1-4/50 x 3-8/38 x 1-4/6 tuumaa | CFXNUMXKMF GT5WT-2448-2-10PN-83T38.25 "50.375 "1000 lbs.24.25 "€768.54
DURHAM MANUFACTURING GT5WT-3660-12PN-83T 36-pyöräinen puutarha-auto, rei'itetty kansi, koko 64 x 15-16/35 x 3-4/6 tuumaa | CFXNUMXKMG GT5WT-3660-12PN-83T35.75 "64.9375 "1200 lbs.36 "€887.90
DURHAM MANUFACTURING GTEPT24368PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-3/8 x 39-5/8 x 40 tuumaa | CF6KMH GTEPT24368PN-83T40 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€566.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING GTEPT244810/12PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-5/16 x 51-9/16 x 35-1/8 tuumaa
€739.77 / yksikkö