DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2436-2-10SPN-83T 2-pyöräinen puutarha-auto, 24 hyllyä, koko 1-4/38 x 3-8/38 x 1-4/6 tuumaa | CFXNUMXKME

DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2436-2-10SPN-83T Fifth Wheel Garden Truck, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 38-3/8 x 38-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KME Model: GT5WT-2436-2-10SPN-83T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiden pyörän puutarha-auto
koollaKyllä
VäriVihreä
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.25 "
Pituus38.375 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.0998
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2448-2-10PN-83T 2-pyöräinen puutarha-auto, 24 hyllyä, koko 1-4/50 x 3-8/38 x 1-4/6 tuumaa | CFXNUMXKMF GT5WT-2448-2-10PN-83T38.25 "50.375 "1000 lbs.24.25 "€768.54
DURHAM MANUFACTURING GT5WT-3660-12PN-83T 36-pyöräinen puutarha-auto, rei'itetty kansi, koko 64 x 15-16/35 x 3-4/6 tuumaa | CFXNUMXKMG GT5WT-3660-12PN-83T35.75 "64.9375 "1200 lbs.36 "€887.90
DURHAM MANUFACTURING GTEPT24368PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-3/8 x 39-5/8 x 40 tuumaa | CF6KMH GTEPT24368PN-83T40 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€566.56
DURHAM MANUFACTURING GTEPT244810/12PN-83T Fifth Wheel Garden Truck, rei'itetty kansi, koko 24-5/16 x 51-9/16 x 35-1/8 tuumaa | CF6KMJ GTEPT244810/12PN-83T35.125 "51.56 "1000 lbs.24.31 "€739.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING GT5WT-2436-2-10SPN-83T Fifth Wheel Garden Truck, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 38-3/8 x 38-1/4 tuumaa
€691.99 / yksikkö