DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24485PU95 Tasotrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 24 x 48 tuumaa, harmaa | CF6KKK

DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24485PU95 kuorma -auto, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 48 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KKK Malli: EPTPLU24485PU95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus36.38 "
Pituus51.625 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5278
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTP24365PU95 Tasotrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKA EPTP24365PU95Harmaa34.875 "39.63 "1400 lbs.24.38 "€385.75
DURHAM MANUFACTURING EPTP24366MR95 lavatrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKB EPTP24366MR95Harmaa36.25 "39.63 "2000 lbs.24.38 "€542.28
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN83T lava-auto, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKC EPTP24368PN83TVihreä38.5 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€682.06
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN95 tasotrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1200 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKD EPTP24368PN95Harmaa38.5 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€654.09
DURHAM MANUFACTURING EPTP24485PU95 Tasotrukki, Rei'itetty kansi, Kapasiteetti 1400 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKE EPTP24485PU95Harmaa34.875 "51.625 "1400 lbs.24.38 "€449.00
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN83T-lavatrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKF EPTP24488PN83TVihreä38.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€728.81
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN95 tasotrukki, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1200 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKG EPTP24488PN95Harmaa38.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€700.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24485PU95 kuorma -auto, rei'itetty kansi, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 48 tuumaa, harmaa
€449.30 / yksikkö