DURHAM MANUFACTURING EPTLU30608PU95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 30 x 60 tuumaa | CF6KJY

DURHAM MANUFACTURING EPTLU30608PU95 Lava -kuorma -auto, huulet ylös, kapasiteetti 3600 paunaa, koko 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KJY Malli: EPTLU30608PU95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.75 "
Pituus63.625 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.2558
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTLU18365PU95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 1400 Lbs, Koko 18 x 36 tuumaa | CF6KJQ EPTLU18365PU9536.38 "39.63 "1400 lbs.18.38 "€354.77
DURHAM MANUFACTURING EPTLU24366PU95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 24 x 36 tuumaa | CF6KJR EPTLU24366PU9537.75 "39.63 "3600 lbs.24.38 "€507.00
DURHAM MANUFACTURING EPTLU24368PN95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 1200 Lbs, Koko 24 x 36 tuumaa | CF6KJT EPTLU24368PN9540 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€659.08
DURHAM MANUFACTURING EPTLU24486PU95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJU EPTLU24486PU9537.75 "51.625 "3600 lbs.24.38 "€600.12
DURHAM MANUFACTURING EPTLU24488PN95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 1200 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJV EPTLU24488PN9540 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€725.51
DURHAM MANUFACTURING EPTLU24728PN95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 1200 Lbs, Koko 24 x 72 tuumaa | CF6KJW EPTLU24728PN9540 "75.625 "1000 lbs.24.38 "€877.57
DURHAM MANUFACTURING EPTLU30485PU95 Tasotrukki, Lips Up, Kapasiteetti 1400 Lbs, Koko 30 x 48 tuumaa | CF6KJX EPTLU30485PU9536.38 "51.625 "1400 lbs.30.38 "€518.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTLU30608PU95 Lava -kuorma -auto, huulet ylös, kapasiteetti 3600 paunaa, koko 30 x 60 tuumaa
€765.53 / yksikkö