DURHAM MANUFACTURING EPTD24605PU95 Tasotrukki, Timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KJB

DURHAM MANUFACTURING EPTD24605PU95 Lava -kuorma -auto, timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KJB Malli: EPTD24605PU95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus34.875 "
Pituus63.625 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9178
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTD18325PU95 tasotrukki, timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 32 tuumaa | CF6KHZ EPTD18325PU9535.625 "18.38 "€354.58
DURHAM MANUFACTURING EPTD24485PU95 Tasotrukki, Timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJA EPTD24485PU9551.625 "24.38 "€451.88
DURHAM MANUFACTURING EPTD30365PU95 tasotrukki, timanttikuviopyörä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 30 x 36 tuumaa | CF6KJC EPTD30365PU9539.63 "30.38 "€420.32
DURHAM MANUFACTURING EPTD36485PU95 tasotrukki, timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 36 x 48 tuumaa | CF6KJD EPTD36485PU9551.625 "36.38 "€542.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTD24605PU95 Lava -kuorma -auto, timanttikuvioinen pyörä, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 60 tuumaa
€517.23 / yksikkö