DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30606PH95 Tasotrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 2000 lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6KGH

DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30606PH95 kuorma -auto, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 2000 kg, koko 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KGH Malli: EPT2RH30606PH95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus42.75 "
Pituus63.3125 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.8008
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPT2H24368PU95 tasotrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KGB EPT2H24368PU9538.25 "43.25 "3600 lbs.24.38 "€588.97
DURHAM MANUFACTURING EPT2H24488PU95 lavatrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KGC EPT2H24488PU9538.25 "55.25 "3600 lbs.24.38 "€692.98
DURHAM MANUFACTURING EPT2H30488PU95 lavatrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6KGD EPT2H30488PU9538.25 "55.25 "3600 lbs.30.38 "€737.90
DURHAM MANUFACTURING EPT2RH24486PH95 Tasotrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KGE EPT2RH24486PH9542.75 "51.3125 "2000 lbs.24.38 "€647.03
DURHAM MANUFACTURING EPT2RH24606PU95 lavatrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KGF EPT2RH24606PU9542.75 "63.3125 "3600 lbs.24.38 "€722.46
DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30486PU95 lavatrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 30 x 48 tuumaa, harmaa | CF6KGG EPT2RH30486PU9542.75 "51.3125 "3600 lbs.30.38 "€714.27
DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30606PU95 Tasotrukki, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 3600 lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6KGJ EPT2RH30606PU9542.75 "63.3125 "3600 lbs.30.38 "€787.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30606PH95 kuorma -auto, 2 irrotettavaa kahvaa, kapasiteetti 2000 kg, koko 30 x 60 tuumaa
€818.71 / yksikkö