DURHAM MANUFACTURING EGCC16-50 Kaasupullokaappi, kapasiteetti 16 sylinteriä, koko 60 x 30 tuumaa | AD8CVL 4HY10

DURHAM MANUFACTURING EGCC16-50 Kaasupullokaappi, tilavuus 16 sylinteriä, koko 60 x 30 tuumaa

Tuote: AD8CVL Malli: EGCC16-50Ristiviite: 4HY10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,612.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
VäriKeltainen
rakentaminenLaajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu
Sylinterin kapasiteetti16 Vaakasuora
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus71.75 "
kokonaisleveys60 "
Katon materiaali14 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.7
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)154.78
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING EGCVC18-50 Kaasupullokaappi, kapasiteetti 18 sylinteriä, koko 60 x 30 tuumaa | AD8CVN 4HY12 EGCVC18-50€2,068.01
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EGCC8-9-50 Kaasupullokaappi, kapasiteetti 9 sylinteriä, koko 60 x 30 tuumaa | AD8CVQ 4HY14 EGCC8-9-50€2,326.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EGCC16-50 Kaasupullokaappi, tilavuus 16 sylinteriä, koko 60 x 30 tuumaa
€2,612.56 / yksikkö