DURHAM MANUFACTURING EAS-2436-65T Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 24 x 42 x 35-13/16 tuumaa, sininen | CF6KEK

DURHAM MANUFACTURING EAS-2436-65T Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 24 x 42 x 35-13/16 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: CF6KEK Malli: EAS-2436-65T

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykori
koollaKyllä
Värisininen
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35.81 "
Pituus42 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.3558
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EAS-1824-95 Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 18 x 30 x 35-13/16 tuumaa, harmaa | CF6KEG EAS-1824-95Harmaa30 "18 "€400.91
DURHAM MANUFACTURING EAS-1832-95 Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 18 x 38 x 35-13/16 tuumaa, harmaa | CF6KEH EAS-1832-95Harmaa38 "18 "€388.92
DURHAM MANUFACTURING EAS-1836-95 Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 18 x 42 x 35-13/16 tuumaa, harmaa | CF6KEJ EAS-1836-95Harmaa42 "18 "€442.70
DURHAM MANUFACTURING EAS-2436-95 Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 24 x 42 x 35-13/16 tuumaa, harmaa | CF6KEL EAS-2436-95Harmaa42 "24 "€496.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EAS-2436-65T Helppokäyttöinen hyllykärry, 2 hyllyä, koko 24 x 42 x 35-13/16 tuumaa, sininen
€476.11 / yksikkö