Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2219IRB -ruuvimeisselin ruuvimeisseli, 5/16-tuumainen - pakkaus 25 | AC6LGE 34D703

DEWALT DW2219IRB mutterinväännin ruuvimeisselin kärki 5/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6LGE Malli: DW2219IRBRistiviite: 34D703

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri-ruuvimeisseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2221IRB -ruuvimeisseliruuvimeisseli 1/4 tuumaa - pakkaus 25 | AC6LGF 34D705 DW2221IRB€3.34
DEWALT DW2223IRB -mutterinväänninruuvimeisseli, 3/8 tuuman - pakkaus 25 | AC6LGH 34D707 DW2223IRB€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2219IRB mutterinväännin ruuvimeisselin kärki 5/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€148.39 /pakkaus