Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING ATT-ARM-12-95 ripustinvarsi | CF6KCD

DURHAM MANUFACTURING ATT-ARM-12-95 ripustusvarsi

Varastossa
Tuote: CF6KCD Malli: ATT-ARM-12-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus9.25 "
Pituus12 "
Kantavuus200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä hyllykuorma -auto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING ATT-ARM-12-95 ripustusvarsi
€31.90 / yksikkö