DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-runkoinen kuorma-auto, koko 30 x 44 tuumaa | AB3HLZ 1TGN2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-runkoinen kuorma-auto, koko 30 x 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HLZ Malli: AF-3048-95Ristiviite: 1TGN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkoinen kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus30 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys48 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)144.62
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING AF-2436-PB-5PU-95 A-runkoinen kuorma-auto, Pegboard-paneeli, koko 24 x 36-3/4 x 55-3/4 tuumaa, harmaa | CF6KAX AF-2436-PB-5PU-95HarmaaKuvioitu jauhemaali55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€716.14
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-65T A-runkoinen kuorma-auto, Pegboard-paneeli, koko 24 x 42-1/2 x 52 tuumaa, sininen | CF6KAY AF-243652-PBS60-5PH-65TsininenKuvioitu jauhemaali52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,325.33
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-95 A-runkoinen kuorma-auto, Pegboard-paneeli, koko 24 x 42-1/2 x 52 tuumaa, harmaa | CF6KAZ AF-243652-PBS60-5PH-95HarmaaKuvioitu jauhemaali52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,816.96
DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 A-runkoinen paneelitrukki, koko 24 x 48-1/2 x 56-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KBA AF-2448-95HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€680.46
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-BS-95 A-runkoinen paneelitrukki, kaksipuolinen, koko 30 x 54-1/2 x 57 tuumaa, harmaa | CF6KBB AF-3048-PBLP-BS-95HarmaaKuvioitu jauhemaali57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,312.92
DURHAM MANUFACTURING AF-3060-95 A-runkoinen paneelitrukki, koko 30 x 60-1/2 x 56-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KBC AF-3060-95HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€878.93
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 A-runkoinen paneelitrukki, koko 36 x 72-1/2 x 56-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KBD AF-3672-95HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€850.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-runkoinen kuorma-auto, koko 30 x 44 tuumaa
€816.49 / yksikkö