Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 525G-43 ensiapulaatikko, polypropeeni, 10 kpl | CF6JZA

DURHAM MANUFACTURING 525G-43 ensiapulaatikko, polypropeeni, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CF6JZA Malli: 525G-43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
koollaKyllä
VäriValkoinen
Korkeus4.75 "
Pituus8.4375 "
MateriaaliMuovi
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 520-43 ensiapulaatikko, 50 kpl | CF6JYX 520-435"10.5 "Teräs2.81 "€13.84
DURHAM MANUFACTURING 521-43-A Ensiapulaatikko väliseinällä, 60 kpl | CF6JYY 521-43-A7.1875 "10.5 "Teräs2.81 "€16.27
DURHAM MANUFACTURING 522-43 Ensiapulaatikko väliseinällä, 70 kpl | CF6JYZ 522-4310.5625 "10.5625 "Teräs2.75 "€25.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 525G-43 ensiapulaatikko, polypropeeni, 10 kpl
€6.55 / yksikkö