Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 512G-43 ensiapulaukku, tiivisteellä, 24 kpl | CF6JYU

DURHAM MANUFACTURING 512G-43 ensiapulaukku, tiivisteellä, 24 kpl

Varastossa
Tuote: CF6JYU Malli: 512G-43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
koollaKyllä
VäriValkoinen
Korkeus9.0625 "
Pituus9.0625 "
MateriaaliMuovi
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 501-43 ensiapulaukku, valkoinen, 6 kpl | CF6JYD 501-434.875 "4.5625 "Teräs2.75 "€22.16
DURHAM MANUFACTURING 502-43 ensiapulaukku, valkoinen, 10 kpl | CF6JYL 502-435"7.5625 "Teräs2.6875 "€24.51
DURHAM MANUFACTURING 505-43 ensiapulaukku, pystysuora, valkoinen, 16 kpl | CF6JYN 505-439.5 "6.375 "Teräs2.6875 "€31.69
DURHAM MANUFACTURING 506-43-N/P ensiapulaukku, vaaka, valkoinen, 16 kpl | CF6JYP 506-43-N/P6.75 "9.125 "Teräs2.75 "€30.20
DURHAM MANUFACTURING 508-43 ensiapulaukku, vaaka, valkoinen, 24 kpl | CF6JYQ 508-439.5 "9.125 "Teräs2.6875 "€35.83
DURHAM MANUFACTURING 510-43-B ensiapulaukku, vaaka, valkoinen, 36 kpl | CF6JYR 510-43-B9.5 "13.6875 "Teräs2.75 "€37.28
DURHAM MANUFACTURING 512G-43-N/P ensiapulaukku, 24 kpl | CF6JYV 512G-43-N/P9.0625 "9.0625 "Muovi2.38 "€9.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 512G-43 ensiapulaukku, tiivisteellä, 24 kpl
€9.91 / yksikkö