DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 varastokärry, 3 sivua, pituus 36 tuumaa | AE4MYM 5LVU6

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Varastokori, jossa 3 sivua, pituus 36 tuumaa

Tuote: AE4MYM Malli: 3ST-EX3672-3AS-95Ristiviite: 5LVU6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,601.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen varastokori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys72 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.85
Laivan korkeus (cm)92.39
Laivan pituus (cm)199.39
Laivan leveys (cm)143.35
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-1AS-95 varastokärry, 3 sivua, leveys 72 tuumaa | AE4MYF 5LVU0 3ST-EX3672-1AS-95136 "72 "36 "72 "€1,942.16
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-2AS-95 varastokärry, 3 sivua, koko 36 x 60 tuumaa, terästä | AE4MYG 5LVU1 3ST-EX3660-2AS-95236 "60 "36 "60 "€1,898.56
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-2AS-95 Varastovaunu, 3 sivua, koko 36 x 72 tuumaa, terästä | AE4MYH 5LVU2 3ST-EX3672-2AS-95236 "72 "36 "72 "€2,212.28
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3048-3AS-95 varastokärry, 3 sivua, pituus 30 tuumaa, harmaa | AE4MYJ 5LVU3 3ST-EX3048-3AS-95330 "48 "30 "48 "€1,847.84
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3060-3AS-95 varastokärry, 3 sivua, pituus 30 tuumaa | AE4MYK 5LVU4 3ST-EX3060-3AS-95330 "60 "30 "60 "€2,164.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Varastokori, jossa 3 sivua, pituus 36 tuumaa
€2,601.97 / yksikkö