DURHAM MANUFACTURING 3SLT-1836-2K-95 3-puolinen matalakuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JQC Malli: 3SLT-1836-2K-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen korotettu lava-kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus41.25 "
Pituus42.125 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.1875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1958
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-1836-1.2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 18 x 36 tuumaa | CF6JQB 3SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "€679.94
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-2436-1.2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQD 3SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "€810.77
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-2436-2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQE 3SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "€923.85
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-2448-1.2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQF 3SLT-2448-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.24.1875 "€924.44
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-2448-2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQG 3SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "€920.47
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-3048-2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6JQH 3SLT-3048-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "€1,001.93
DURHAM MANUFACTURING 3SLT-EX1832-1.2K-95 3-puolinen matalatasoinen kuorma-auto, verkko, kapasiteetti 1200 lbs, koko 18 x 32 tuumaa | CF6JQJ 3SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.38 "€559.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3SLT-1836-2K-95 3-puolinen matalakuorma-auto, kiinteä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 36 tuumaa
€751.15 / yksikkö