Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 385-95 Aerosol Can Caddy, kapasiteetti 6 tölkkiä | AE4KFZ 5LE89

DURHAM MANUFACTURING 385-95 Aerosolipurkki Caddy, kapasiteetti 6 tölkki

Varastossa
Tuote: AE4KFZ Malli: 385-95Ristiviite: 5LE89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko Caddy
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5.25 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3.125 "
Kokonaiskorkeus5.25 "
kokonaisleveys21.5 "
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 386-95 Aerosolipurkki Caddy, 12 Can, Harmaa | CF6JPZ 386-95Kiiltävä jauhemaali6.625 "7.1875 "€47.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 385-95 Aerosolipurkki Caddy, kapasiteetti 6 tölkki
€17.85 / yksikkö