DURHAM MANUFACTURING 3000RSLF-95 kiinteä työasema nousuputkella, 2-ovinen, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 47-5/16 tuumaa | CF6JLH

DURHAM MANUFACTURING 3000RSLF-95 kiinteä työasema, jossa nousu, 2 ovea, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 47-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JLH Malli: 3000RSLF-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanotto / myymälä
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus46.875 "
Pituus36.13 "
Kantavuus750 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.517
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING 3000RSNDLF-95 kiinteä työasema, 2 hyllyä, ei ovea, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 47-5/16 tuumaa | CF6JLJ 3000RSNDLF-9546.875 "36.13 "750 lbs.€1,090.68
DURHAM MANUFACTURING 3403-NVS-95 kiinteä työasema, 1 hylly, koko 48-1/8 x 24-1/4 x 36-3/16 tuumaa | CF6JNK 3403-NVS-9536.19 "48.125 "2000 lbs.€1,604.29
DURHAM MANUFACTURING 3403NVSLF-95 kiinteä työasema, 1 hylly, 2 ovea, koko 48-1/8 x 24-1/4 x 36-3/16 tuumaa | CF6JNL 3403NVSLF-9536.19 "48.125 "2000 lbs.€1,501.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3000RSLF-95 kiinteä työasema, jossa nousu, 2 ovea, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 47-5/16 tuumaa
€1,283.94 / yksikkö