DURHAM MANUFACTURING 2SLT-1836-1.2K-95 Solid Stock Truck polyuretaanipyörällä, 2-puolinen, 2-hyllyinen, harmaa | CF6JKV

DURHAM MANUFACTURING 2SLT-1836-1.2K-95 kiinteä kuorma-auto polyuretaanipyörällä, 2-puolinen, 2 hyllyä, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JKV Malli: 2SLT-1836-1.2K-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastotrukki
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus40 "
Pituus42.125 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.1875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.9558
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-2448-2-2K-95 Kiinteä kuorma-auto fenolipyörällä, 2-puolinen, 2-hyllyinen, harmaa | CF6JKY 2SPT-2448-2-2K-9557.0625 "54.13 "2000 lbs.24.31 "€1,484.45
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-2448-3-2K-95 Kiinteä kuorma-auto fenolipyörällä, 2-puolinen, 3-hyllyinen, harmaa | CF6JKZ 2SPT-2448-3-2K-9557.0625 "54.13 "2000 lbs.24.31 "€1,506.92
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3048-3-2K-95 kiinteä kuorma-auto työntökahvalla, 2-puolinen, 3 hyllyä, harmaa | CF6JLA 2SPT-3048-3-2K-9557.0625 "54.13 "2000 lbs.30.3125 "€1,489.09
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-3-2K-95 kiinteä kuorma-auto, 2-puolinen, 3 hyllyä, harmaa | CF6JLB 2SPT-3060-3-2K-9557.0625 "66.13 "2000 lbs.30.3125 "€1,606.63
DURHAM MANUFACTURING 2SPT12G244825/8PU95 Kiinteä kuorma-auto, 2-puolinen, 2-hyllyinen, harmaa | CF6JLG 2SPT12G244825/8PU9557.0625 "54.19 "2000 lbs.24.25 "€1,513.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2SLT-1836-1.2K-95 kiinteä kuorma-auto polyuretaanipyörällä, 2-puolinen, 2 hyllyä, harmaa
€581.22 / yksikkö