DURHAM MANUFACTURING 298-95 nippusiteet, teräs, harmaa | CF6JKT

DURHAM MANUFACTURING 298-95 nippusidehylly, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JKT Malli: 298-95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi telineeseen
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus12.3125 "
Pituus18.1875 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 298-95 nippusidehylly, teräs, harmaa
€83.14 / yksikkö