Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 229-95-ADS-IND Muuttuva lokero, pieni, polypropeeni | CF6JKH

DURHAM MANUFACTURING 229-95-ADS-IND Muuttuva lokero, pieni, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CF6JKH Malli: 229-95-ADS-IND

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
Korkeus2"
Pituus15 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 124-95-ADL-IND Muuttuva lokero, iso, 9 jakaja, polypropeeni | CF6JGU 124-95-ADL-IND2.9688 "18.0625 "11.94 "€16.84
DURHAM MANUFACTURING 124-95-ADLH-IND Muuttuva lokero, iso, 12 jakaja, polypropeeni | CF6JGV 124-95-ADLH-IND2.9688 "18.0625 "11.94 "€22.09
DURHAM MANUFACTURING 124-95-EXL-IND Muuttuva lokero, iso, 6 jakaja, polypropeeni | CF6JGW 124-95-EXL-IND2.9688 "18.0625 "11.94 "€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 229-95-ADS-IND Muuttuva lokero, pieni, polypropeeni
€13.97 / yksikkö