Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 229-95-24-IND Lokeron sisäosa, Pieni, 24 Jakaja, Polypropeeni | CF6JKG

DURHAM MANUFACTURING 229-95-24-IND Osasto, pieni, 24 jakajaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CF6JKG Malli: 229-95-24-IND

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
Korkeus2"
Pituus15 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 229-95-08-IND Lokeron sisäosa, pieni, 8 jakaja, polypropeeni | CF6JKA 229-95-08-IND15 "10 "€13.97
DURHAM MANUFACTURING 229-95-12-IND Lokeron sisäosa, Pieni, 12 Jakaja, Polypropeeni | CF6JKB 229-95-12-IND13.375 "9.3125 "€13.97
DURHAM MANUFACTURING 229-95-16-IND Lokeron sisäosa, pieni, 16 jakaja, polypropeeni | CF6JKC 229-95-16-IND15 "10 "€13.97
DURHAM MANUFACTURING 229-95-17-IND Lokeron sisäosa, pieni, 17 jakaja, polypropeeni | CF6JKD 229-95-17-IND15 "10 "€13.97
DURHAM MANUFACTURING 229-95-20-IND Lokeron sisäosa, pieni, 20 jakaja, polypropeeni | CF6JKE 229-95-20-IND15 "10 "€13.97
DURHAM MANUFACTURING 229-95-21-IND Lokeron sisäosa, pieni, 21 jakaja, polypropeeni | CF6JKF 229-95-21-IND15 "10 "€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 229-95-24-IND Osasto, pieni, 24 jakajaa, polypropeeni
€13.97 / yksikkö