DURHAM MANUFACTURING 177-DRAWER-95 Valinnainen vetolaatikko, koko 14-5/16 x 19-13/16 x 6-3/16 tuumaa, teräs, harmaa | CF6JHT

DURHAM MANUFACTURING 177-DRAWER-95 Valinnainen laatikko, koko 14-5/16 x 19-13/16 x 6-3/16 tuumaa, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JHT Malli: 177-DRAWER-95

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus6.375 "
Pituus19.5626 "
Kantavuus100 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä18
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 177-DRAWER-95 Valinnainen laatikko, koko 14-5/16 x 19-13/16 x 6-3/16 tuumaa, teräs, harmaa
€203.64 / yksikkö