Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND Jakaja, Korkeus 2-3/8 tuumaa Edessä, Teräs, Harmaa | CF6JHJ

DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND-jakaja, 2-3/8 tuuman korkeusastia edessä, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JHJ Malli: 1341-95-IND

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus6.5625 "
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä24
Leveys0.8125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 34 tuuman Rotabinille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 1141-95-IND Jakaja, koko 7-3/8 x 3 tuumaa, teräs, harmaa | CF6JFV 1141-95-IND3.0625 "7.375 "0.5625 "€4.30
DURHAM MANUFACTURING 1241-95-IND Jakaja, koko 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, teräs, harmaa | CF6JGX 1241-95-IND5.5625 "12.31 "0.88 "€8.08
DURHAM MANUFACTURING RB44-10CPT-95 Jakaja, harmaa, 10 kpl | CF6LHA RB44-10CPT-9510.75 "44 "44 "€528.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND-jakaja, 2-3/8 tuuman korkeusastia edessä, teräs, harmaa
€8.82 / yksikkö