DURHAM MANUFACTURING 1016S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen | CF6JDV

DURHAM MANUFACTURING 1016S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsesulkeva, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CF6JDV Malli: 1016S-50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
koollaKyllä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus45.38 "
Pituus23 "
Kantavuus16 Gallon
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9925
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)115.25
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 1002S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 2 gallonaa, keltainen | CF6JDG 1002S-50Keltainen18.375 "17.375 "2 Gallon18.12 "€586.09
DURHAM MANUFACTURING 1004S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 4 gallonaa, keltainen | CF6JDJ 1004S-50Keltainen23.375 "17.375 "4 Gallon18.12 "€692.35
DURHAM MANUFACTURING 1012S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, keltainen | CF6JDQ 1012S-50Keltainen36.38 "23 "12 Gallon18 "€698.00
DURHAM MANUFACTURING 1022S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 22 gallonaa, keltainen | CF6JEA 1022S-50Keltainen66.38 "23.3125 "22 Gallon18.12 "€1,213.99
DURHAM MANUFACTURING 1022UCS-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 22 gallonaa, keltainen | CF6JEC 1022UCS-50Keltainen35 "35 "22 Gallon22 "€1,068.65
DURHAM MANUFACTURING 1030S-17 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 30 gallonaa, punainen | CF6JEK 1030S-17punainen45.38 "43 "30 Gallon18 "€1,231.65
DURHAM MANUFACTURING 1030S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 30 gallonaa, keltainen | CF6JEL 1030S-50Keltainen45.38 "43 "30 Gallon18 "€1,231.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1016S-50 Syttyvä säilytyskaappi, itsesulkeva, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen
€819.80 / yksikkö