DURASPIN 10M075YLFT4X Drywall Screws, 3/4 Inch Length, Standard Type, Steel, 8000PK | CG6MWD 45YK20

DURASPIN 10M075YLFT4X Kipsilevyruuvit, 3/4 tuuman pituus, vakiotyyppi, teräs, 8000PK

Varastossa
Tuote: CG6MWD Malli: 10M075YLFT4XRistiviite: 45YK20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
Porakohdan koko#2
AjaaNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Pää Dia.0.394 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevyn kiinnittämiseen metallipultteihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURASPIN 10M075YLFT4X Kipsilevyruuvit, 3/4 tuuman pituus, vakiotyyppi, teräs, 8000PK
€336.35 /pakkaus