DURASPIN 08L175YB Drywall Screws, #8 Size, 1-3/4 Inch Length, Standard Type, Steel, 4000PK | CG6MWB 45YK10

DURASPIN 08L175YB Kipsilevyruuvit, koko #8, pituus 1-3/4 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 4000PK

Varastossa
Tuote: CG6MWB Malli: 08L175YBRistiviite: 45YK10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
Porakohdan koko#2
AjaaNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Pää Dia.0.315 "
Head TypeTasainen
Pituus1 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTyyppi 17
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puun kiinnittämiseen puuhun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURASPIN 08L175YB Kipsilevyruuvit, koko #8, pituus 1-3/4 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 4000PK
€192.87 /pakkaus