DUPONT PB122SBULG002500 Hooded Disposable Coveralls, SMS, Light Duty, Serged Seam, Blue, Dupont ProShield 10, L | CP3XAT 40L014

DUPONT PB122SBULG002500 Hooded Disposable Coveralls, SMS, Light Duty, Serged Seam, Blue, Dupont ProShield 10, L

Varastossa
Tuote: CP3XAT Malli: PB122SBULG002500Ristiviite: 40L014

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB122SBULG002500 Hooded Disposable Coveralls, SMS, Light Duty, Serged Seam, Blue, Dupont ProShield 10, L
€173.97 /pakkaus