Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON M2555-12 Koneruuvitoimilaite 500 Lb 12 tuuman matka | AC3YFP 2XLW8

DUFF-NORTON M2555-12 koneen ruuvitoimilaite 500 Lb 12 tuuman matka

Varastossa
Tuote: AC3YFP Malli: M2555-12Ristiviite: 2XLW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneruuvin toimilaite
Tehokkuusluokitus30.6%
Suorittaa loppuuneloksoitu
Täyden kuormituksen vääntömomentti13 tuumaa-paunaa.
Vaihteisto5:1
KoteloAlumiini
Nostoruuvi Dia. (Sisään.)1/2
Maks. HP1/3
AsennustyyppiPohja / ylälevy
Nimelliskuorma (Lb.)500
Matkustaa12 "
Madon käännökset 1 tuumaa. Nostaa20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON M2555-12 koneen ruuvitoimilaite 500 Lb 12 tuuman matka
€923.34 / yksikkö