Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON FL1000 Acme-laipan kokonaishalkaisija 2.60 tuumaa | AE4BYC 5JDK6

DUFF-NORTON FL1000 Acme laipan kokonaishalkaisija 2.60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BYC Malli: FL1000Ristiviite: 5JDK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAcme-laippa
Pulttiympyrän halkaisija.2.09 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.).266
Laipan leveys0.53 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4
Kiinnityslanka1.00-18 UN-2B
Kokonaisdia.2.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8483908010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Laipan leveysKokonaisdia.Hinta
DUFF-NORTON FL0937 Acme Flangedia 2.60 Laipan leveys .53 tuumaa | AE4BYB 5JDK5 FL09372.09 "0.53 "2.6 "€20.28
DUFF-NORTON FL1375 Acme-laipan kokonaishalkaisija 2.76 tuumaa | AE4BYD 5JDK7 FL13752.26 "0.52 "2.76 "€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON FL1000 Acme laipan kokonaishalkaisija 2.60 tuumaa
€22.98 / yksikkö