Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON 050ANB010 Acme-mutterin halkaisija 1.25 tuumaa 10 kierrosta tuumaa kohti | AE4BXF 5JDH6

DUFF-NORTON 050ANB010 Acme mutterin halkaisija 1.25 tuumaa 10 kierrosta tuumaa kohti

Varastossa
Tuote: AE4BXF Malli: 050ANB010Ristiviite: 5JDH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAcme-pähkinä
Dynaaminen kuormitettavuus2282 paunaa
MateriaaliPronssi
Asennuskorkeus.50 tuumaa
Kiinnityslanka.937-16 UN-2A
Kokonaisdia.1.25 "
Kokonaispituus1"
Ruuvaa dia.0.500 "
Staattinen kantavuus7589 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käännös tuumaa kohti (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusMateriaaliKokonaisdia.KokonaispituusStaattinen kantavuusHinta
DUFF-NORTON 050ANB025 Acme mutteri, pronssi, 7054 lb Staattinen kuormitussuoja, 1.250 In Hal | AE4BXG 5JDH7 050ANB025908 paunaaPronssi1.25 "1"7054 paunaa€25.55
DUFF-NORTON 063ANB013 Acme-mutterin halkaisija 1.25 tuumaa 8 kierrosta tuumaa kohti | AE4BXJ 5JDH9 063ANB0132836 paunaaPronssi1.25 "1"9553 paunaa€26.50
DUFF-NORTON 075ANB010 Acme-mutterin halkaisija 1.25 tuumaa 1.50 tuumaa Pituus 10 kierrosta | AE4BXN 5JDJ3 075ANB0105275 paunaaPronssi1.25 "1.5 "17005 paunaa€30.28
DUFF-NORTON 100ANB010 Acme-mutterin halkaisija 1.50 tuumaa 1.50 tuumaa pituus 10 kierrosta | AE4BXQ 5JDJ5 100ANB0107119 paunaaPronssi1.5 "1.5 "22676 paunaa€39.74
DUFF-NORTON 100ANB020 Acme-mutterin halkaisija 1.50 tuumaa 1.50 tuumaa 5 kierrosta | AE4BXR 5JDJ6 100ANB0206779 paunaaPronssi1.5 "1.5 "23216 paunaa€39.74
DUFF-NORTON 100ANB025 Acme Mutteri, pronssi, 7374 lb Dynaaminen kuormitussuoja, 1.50 In Hal | AE4BXT 5JDJ7 100ANB0257374 paunaaPronssi1.5 "1.5 "23755 paunaa€39.74
DUFF-NORTON 100ANP025 Muovinen terämutteri, 4 kierrosta/tuumaa, oikea kierteen suunta | AE4BXU 5JDJ8 100ANP0252239 paunaaMuovi1.5 "1.5 "2239 paunaa€36.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON 050ANB010 Acme mutterin halkaisija 1.25 tuumaa 10 kierrosta tuumaa kohti
€25.55 / yksikkö