DUCTMATE GRFTJ9GA24 Kanavaliitin Tee 9 tuuman 24 mittari | AF2CVD 6RFZ1

DUCTMATE GRFTJ9GA24 kanavasovitus 9 tuuman 24 mittarilla

Varastossa
Tuote: AF2CVD Malli: GRFTJ9GA24Ristiviite: 6RFZ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija9"
Kanavan koko9"
Mitata24
Korkeus13.5 "
Tulohalkaisija9"
Pituus16.75 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.9"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiTii
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
DUCTMATE GRFTJ5GA26 -kanavaliitin 5 tuuman 26-mittari | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€72.04
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Kanavaliitin Tee 7 tuuman 26 mittari | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"€87.01
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Kanavaliitin Tee 9 tuuman 26 mittari | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€110.89
DUCTMATE GRFTJ5GA24 -kanavaliitin 5 tuuman 24-mittari | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"€79.80
DUCTMATE GRFTJ7GA24 -kanavaliitin 7 tuuman 24-mittari | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"€90.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRFTJ9GA24 kanavasovitus 9 tuuman 24 mittarilla
€117.77 / yksikkö