Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRFTJ7GA24 -kanavaliitin 7 tuuman 24-mittari | AF2CVC 6RFZ0

DUCTMATE GRFTJ7GA24 kanavasovitus 7 tuuman 24 mittarilla

Varastossa
Tuote: AF2CVC Malli: GRFTJ7GA24Ristiviite: 6RFZ0
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
€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija7"
Kanavan koko7"
Mitata24
Korkeus11 "
Tulohalkaisija7"
Pituus14.5 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.7"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiTii
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
DUCTMATE GRFTJ5GA26 -kanavaliitin 5 tuuman 26-mittari | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€72.04
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Kanavaliitin Tee 7 tuuman 26 mittari | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"€87.01
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Kanavaliitin Tee 9 tuuman 26 mittari | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€110.89
DUCTMATE GRFTJ5GA24 -kanavaliitin 5 tuuman 24-mittari | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"€79.80
DUCTMATE GRFTJ9GA24 Kanavaliitin Tee 9 tuuman 24 mittari | AF2CVD 6RFZ1 GRFTJ9GA249"9"9"2413.5 "9"16.75 "9"€117.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRFTJ7GA24 kanavasovitus 7 tuuman 24 mittarilla
€90.63 / yksikkö