Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style High Temp pyöreä kanava | AH2MHM 29VJ87

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava

Varastossa
Tuote: AH2MHM Malli: GRDR12814F2GARistiviite: 29VJ87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich Style High Temp pyöreä kanava
Oven korkeus8 9 / 16 "
Oven leveys12.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus7-5 / 8 "
Karkea aukon leveys11-11 / 16 "
ShapeSuorakulmainen
Temp. alue2300 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavasäde: 12 "- 14"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style High Temp pyöreä kanava | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"€179.80
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"€179.80
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "€339.24
DUCTMATE GRDR161222F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHR 29VJ91 GRDR161222F2GA12.375 "16.5 "€339.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava
€256.44 / yksikkö