DUCTMATE GRAE990GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 9 tuumaa | AF2AFA 6PGD6

DUCTMATE GRAE990GA26 kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AFA Malli: GRAE990GA26Ristiviite: 6PGD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija9"
Kanavan koko9"
Mitata26
Korkeus11 "
Tulohalkaisija9"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.9"
Paineluokitus3 "WG
Tyyppi90 asteen kyynärpää
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRAE590GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 5 tuumaa | AF2AEY 6PGD4 GRAE590GA265"5"266.75 "5"5"6.75 "€9.83
DUCTMATE GRAE790GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa | AF2AEZ 6PGD5 GRAE790GA267"7"269"7"7"9"€12.01
DUCTMATE GRAE590GA24 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 5 tuumaa | AF2AFB 6PGD7 GRAE590GA245"5"246.75 "5"5"6.75 "€16.52
DUCTMATE GRAE790GA24 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa | AF2AFC 6PGD8 GRAE790GA247"7"249"7"7"9"€18.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAE990GA26 kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 9 tuumaa
€18.27 / yksikkö