Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRAE790GA24 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa | AF2AFC 6PGD8

DUCTMATE GRAE790GA24 kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AFC Malli: GRAE790GA24Ristiviite: 6PGD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija7"
Kanavan koko7"
Mitata24
Korkeus9"
Tulohalkaisija7"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.7"
Paineluokitus3 "WG
Tyyppi90 asteen kyynärpää
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRAE590GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 5 tuumaa | AF2AEY 6PGD4 GRAE590GA265"5"266.75 "5"5"6.75 "€9.83
DUCTMATE GRAE790GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa | AF2AEZ 6PGD5 GRAE790GA267"7"269"7"7"9"€12.01
DUCTMATE GRAE990GA26 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 9 tuumaa | AF2AFA 6PGD6 GRAE990GA269"9"2611 "9"9"11 "€18.27
DUCTMATE GRAE590GA24 Kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 5 tuumaa | AF2AFB 6PGD7 GRAE590GA245"5"246.75 "5"5"6.75 "€16.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRAE790GA24 kanavaliitin 90 asteen kyynärpää 7 tuumaa
€18.27 / yksikkö