Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GR6POCR5GA24D Paina kaulusta, jossa on pelti 5 tuumaa | AF2AFG 6PGE2

DUCTMATE GR6POCR5GA24D Puristuspanta, jossa on 5 tuuman vaimennin

Varastossa
Tuote: AF2AFG Malli: GR6POCR5GA24DRistiviite: 6PGE2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija5"
Kanavan koko5"
Mitata24
Korkeus6"
Tulohalkaisija5"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.5"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiPainettava kaulus W / Pelti
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu, matalavuotoinen laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GR6POCR5GA26D Paina kaulusta, jossa on pelti 5 tuumaa | AF2AFD 6PGD9 GR6POCR5GA26D5"5"265"5"8"€31.26
DUCTMATE GR6POCR7GA26D Paina kaulusta 7-tuumaisella pellillä | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "€35.66
DUCTMATE GR6POCR9GA26D Paina kaulusta 9 vaimennuksella | AF2AFF 6PGE1 GR6POCR9GA26D9"9"269"9"12 "€41.72
DUCTMATE GR6POCR7GA24D Paina kaulusta 7-pellillä | AF2AFH 6PGE3 GR6POCR7GA24D7"7"247"7"10 "€46.00
DUCTMATE GR6POCR9GA24D Paina kaulusta 9 vaimennuksella | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "€53.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR6POCR5GA24D Puristuspanta, jossa on 5 tuuman vaimennin
€39.01 / yksikkö