DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock -putki 9 tuuman 24-mittari - 5 kpl pakkaus | AF2AEX 6PGD3

DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe 9 tuuman 24 gauge - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2AEX Malli: GR60SPBGP9GA24Ristiviite: 6PGD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta lukkoputki
pinnoiteSinkitty
Halkaisija9"
Kanavan koko9"
Mitata24
Tulohalkaisija9"
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.9"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiNapsauta putki
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)158.24
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu, itsetiivistyvä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
DUCTMATE GR60SPBGP9GA26 Snap Lock -putki 9 tuuman 26-mittari - 5-pakkaus | AF2AEU 6PGD0 GR60SPBGP9GA2626€221.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP9GA24 Snap Lock Pipe 9 tuuman 24 gauge - 5 kpl pakkaus
€150.86 / yksikkö