Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GR 440 3 / 16X5 / 8 tiivisteteippi 5/8 tuuman leveys 300 tuumaa Pk 2 | AF9EEM 29VK15

DUCTMATE GR 440 3/16X5/8 tiivistenauha, 5/8 tuumaa, leveys 300 tuumaa, pituus Pk 2

Varastossa
Tuote: AF9EEM Malli: GR 440 3/16X5/8Ristiviite: 29VK15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistenauha
VäriRuskea / harmaa
Tiheys1.45 g / cm05 +/- XNUMX%
Pituus300 "
MateriaaliButyyli / patentoidut kopolymeerit
Suorituskyky Temp. Alue-65 - 400 astetta F
Paksuus3 / 16 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9611000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR 440 3/16X5/8 tiivistenauha, 5/8 tuumaa, leveys 300 tuumaa, pituus Pk 2
€28.94 / yksikkö