DRYROD 1205531 Elektrodin hitsausuuni | AF2VTW 6YE40

DRYROD 1205531 Elektrodihitsausuuni

Varastossa
Tuote: AF2VTW Malli: 1205531Ristiviite: 6YE40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,388.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodihitsausuuni
Koko150 lb
Kammion syvyys19 3/4 tuumaa
EristysLasikuitu
Eristyspaksuus1 1/2 tuumaa
Temp. alue100-300 astetta F
TyyppiBench Top
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammio Dia. (Sisään) (14)
    • Lämmityselementit (600 W: n vaijeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
DRYROD 1205523 elektrodihitsausuuni, 50 lb, 100 - 300 astetta F, tyyppi 5 | AF2VTV 6YE39 120552350 lbKahvoilla€1,376.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRYROD 1205531 Elektrodihitsausuuni
€2,388.38 / yksikkö