DRYROD 1205523 elektrodihitsausuuni, 50 lb, 100 - 300 astetta F, tyyppi 5 | AF2VTV 6YE39

DRYROD 1205523 Elektrodihitsausuuni, 50 lb, 100 - 300 astetta F, tyyppi 5

Varastossa
Tuote: AF2VTV Malli: 1205523Ristiviite: 6YE39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,376.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodihitsausuuni
Koko50 lb
Kammion syvyys19 3/4 tuumaa
EristysLasikuitu
Eristyspaksuus1 1/2 tuumaa
Temp. alue100-300 astetta F
TyyppiKahvoilla
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyypin 5 kannettava elektrodiuuni on suunniteltu tarjoamaan kosteutta sisältämättömiä elektrodeja hitsausasemilla
    • Raskas teräsrakenne ja turvakeltainen maali lisäävät kentän näkyvyyttä
    • Varustettu pyörillä ja sivukahvoilla helppoa siirrettävyyttä varten
    • Jousisalpa kiinnittää eristetyn kannen tiukasti kuljetuksen aikana
    • 50 paunan kapasiteetti jopa 18 tuuman pituisten elektrodien varastointiin
    • Termostaatti uunin lämpötilan säätämiseen
    • Digitaalinen lämpömittari näyttää uunin kammion lämpötilan
    • Lasikuitueriste auttaa vähentämään lämpöhäviötä ja energiankulutusta
    • Irrotettava virtajohto lukitusliitännällä nopeaa liittämistä / irrotusta varten
    • CE-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
DRYROD 1205531 Elektrodin hitsausuuni | AF2VTW 6YE40 1205531150 lbBench Top€2,388.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRYROD 1205523 Elektrodihitsausuuni, 50 lb, 100 - 300 astetta F, tyyppi 5
€1,376.24 / yksikkö