Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK SLTP3121375BT Slotted Spring Pin, 5/16 X 1-3/8 Size, 50Pk | AE3CQZ 5CE56

DRIV-LOK SLTP3121375BT urajousitappi, 5/16 X 1-3/8 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQZ Malli: SLTP3121375BTRistiviite: 5CE56
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
€47.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.321-0.330 "
Viisteen halkaisija0.306 "
Viisteen pituus (enint.)0.08 "
Viisteen pituus (min.)0.014 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)10,800 paunaa.
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.312-0.318 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus1.375 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta
DRIV-LOK SLTP0620187CP Urajousitappi, 1/16 X 3/16 koko, 100 Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK SLTP3121375BT urajousitappi, 5/16 X 1-3/8 koko, 50 pk
€47.62 /pakkaus