Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRI-EAZ F415 Hepa Esisuodatinpakkaus 4 | AC7ZUD 39C363

DRI-EAZ F415 Hepa esisuodatinpakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC7ZUD Malli: F415Ristiviite: 39C363

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-esisuodatin
Suodattimen tehokkuus99.97%
kehysKyllä
Merv16
Nimellissyvyys1.125 "
Nimellinen suodattimen koko15-7/8x15-7/8x1-1/8
Nimelliskorkeus15.875 "
Nimellisleveys15.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F415 Hepa esisuodatinpakkaus 4 kpl
€534.53 / yksikkö