Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRI-EAZ F349 -matto kiinnittimen käyttö AE6QUD Sahara Prox3: n kanssa AE6QUF 5UNZ7

DRI-EAZ F349 mattokiinnike Käytä AE6QUD Sahara Prox3:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE6QUF Malli: F349Ristiviite: 5UNZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonpidike
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus8.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F349 mattokiinnike Käytä AE6QUD Sahara Prox3:n kanssa
€89.88 / yksikkö