Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL MM501 kovametallilaastiterä 1/16 tuuman T For 3drn2 | AC9LKQ 3HFZ2

DREMEL MM501 kovametallilaastiterä 1/16 tuumaa T 3drn2:lle

Varastossa
Tuote: AC9LKQ Malli: MM501Ristiviite: 3HFZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastiterä
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Koko1/16 "leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL MM501 kovametallilaastiterä 1/16 tuumaa T 3drn2:lle
€45.75 / yksikkö