DREMEL ez686-01 Ez Hioma- / hiomapaketti | AC6LPY 34E364

DREMEL ez686-01 Ez Hionta/hiontasarja

Tuote: AC6LPY Malli: ez686-01Ristiviite: 34E364

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHionta / hiontasarja
ToimintoHionta / hionta
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL ez686-01 Ez Hionta/hiontasarja