Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL EZ541GR hiomalaikka alumiinioksidi PK2 | AH7ZLQ 38EY44

DREMEL EZ541GR hiomalaikka alumiinioksidi PK2

Varastossa
Tuote: AH7ZLQ Malli: EZ541GRRistiviite: 38EY44

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
rakentaminenAlumiinioksidi
Halkaisija1.5
ToimintoMuotoilu, tasoitus, teroitus, purseenpoisto, yleishionta useimmissa materiaaleissa
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus1.5
Pyörän leveys29/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL EZ541GR hiomalaikka alumiinioksidi PK2
€28.25 / yksikkö