Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 407 rumpuhiomakone 1/2 tuumaa | AB3MZC 1UH58

DREMEL 407 rumpuhiomakone 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MZC Malli: 407Ristiviite: 1UH58
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
€9.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomanauha ja rumpu
Halkaisija1 / 2 "
sisu60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 407 rumpuhiomakone 1/2 tuumaa
€9.27 / yksikkö