Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 3000-1 / 24 -työkalu 120 V 1.2 A | AA6MCR 14H446

DREMEL 3000-1/24 Pyörivä työkalu 120 V 1.2 A

Varastossa
Tuote: AA6MCR Malli: 3000-1/24Ristiviite: 14H446
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
€123.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalu
Vahvistimet @ 120V1.2
Ei kuormitusta RPM5000 - 32000
Nopeus5000 ja 32000
Työkalun pituus8
Työkalun paino3.24 lb
Jännite120 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dremel 3000-1 / 24 on erittäin suorituskykyinen, muuttuvanopeuksinen työkalusarja, joka sisältää Dremel 3000 -työkalun, hionta- / hiontaohjaimen, kovan kantolaukun ja 24 pyörivän työkalun lisävarustetta lisävarustekotelolla.
    • Dremel-pyörölaite soveltuu eri materiaalien, kuten metallien, puun, muovin, kiven, lasin, keramiikan ja posliinin, hiontaan, uriin, muotoiluun, leikkaamiseen, hiontaan, kiillotukseen ja veistämiseen. Siinä on kuormittamaton kierrosluku 5000-35000, tehokas 1.2 A moottori, EZ Twist -nokka-aukko integroidulla jakoavaimella, kuulalaakerirakenne ja vaihdettavat moottoriharjat.
    • Tällä 120 V: n pyörivällä työkalulla on tehokas tuuletinrakenne ja sivuaukot, jotka auttavat pitämään työkalun viileänä, kun sitä käytetään pitkään.
    • Valitse muut saatavilla olevat pyörivät työkalusarjat 1.6 A, 1.15 A or 8 A variantteja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 3000-1/24 Pyörivä työkalu 120 V 1.2 A
€123.83 / yksikkö