DRANETZ HDPQ-GAFLEX3KPKG Virtalaadun analysaattorisarja 3000A HDPQ Guide | AH3QHH 32ZN27

DRANETZ HDPQ-GAFLEX3KPKG Virtalaadun analysaattorisarja 3000A HDPQ-opas

Varastossa
Tuote: AH3QHH Malli: HDPQ-GAFLEX3KPKGRistiviite: 32ZN27

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,652.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirran laadun analysaattorisarja
AC-vasteTodellinen RMS
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus45 - 65 Hz
Nykyinen tarkkuus+ /-0.1%
Nykyiset kanavat4
TiedonkeruuKyllä
näyttöVärillinen LCD-kosketusnäyttö
Maks. AC-vahvistimet3000A
Maks. AC-jännite1000
Maks. DC-jännite1000V
Maks. VA100 TVA
Maks. Wattia100TW
Vaihe4
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Näytteenottotaajuus512 s / c
varastointi4 GB
Jännitteen tarkkuus+ /-0.1%
Jännitekanavat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)38.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarjan nykyinen kapasiteetti: 3-3000 A
    • Näytön tarkkuus: 800 x 480
    • Harmoninen kuvausalue: 127/63
    • Min. Ohimenevä kesto: 32 mS
    • Huipputekijä: V = 2, I = 3
    • Huipputallennus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheTurvallisuusarviointiNäytteenottotaajuusHinta
DRANETZ DBPV550 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPV500 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPV10 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPVFLEX virranlaatuanalysaattorisarja 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 uS€13,059.93
DRANETZ HDPQ-GAPKG -tehonlaadun analysaattorisarja 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€9,954.81
DRANETZ HDPQ-XAPKG Virtalaadun analysaattorisarja 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€16,556.56
DRANETZ HDPQ-X4APKG virranlaatuanalysaattorisarja 4 Gt | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€28,030.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ HDPQ-GAFLEX3KPKG Virtalaadun analysaattorisarja 3000A HDPQ-opas
€12,652.00 / yksikkö